FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA150 BSCA150 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 150M - BSCA150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 150 m
Numero di fibre - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000000338309
Codice prodotto
FTEBSCA150
Cod. produttore
BSCA150
Produttore
FTE
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
150 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Blu
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Connessione versione APC 2:
sì
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


