FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXTT1 BOXTT1 BOX DI PIANO FTTH - OPF - BOXTT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di accoppiamento - Connettore di giunzione
Grado di protezione (IP) - IP65
Chiudibile a chiave - no
Scomparti separati - no
Confezione
10 PZ
EAN
8055271137322
Codice prodotto
FTEBOXTT1
Cod. produttore
BOXTT1
Produttore
FTE
Materiale:
Plastica
Tipo di accoppiamento:
Connettore di giunzione
Grado di protezione (IP):
IP65
Chiudibile a chiave:
no
Scomparti separati:
no
BOXTT1 BOX DI PIANO FTTH - OPF


