AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-24P BOXIP66-24P Box IP66 24 bussole SC - BOXIP66-24P

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-24P BOXIP66-24P Box IP66 24 bussole SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC simplex

  • Montaggio superficiale -

  • Montaggio incassato - no

  • Adatto per numero di giunti - 24

  • Installabile incassato in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332480

Codice prodotto

FTEBOXIP66-24P

Cod. produttore

BOXIP66-24P

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

SC simplex

Montaggio superficiale:

Montaggio incassato:

no

Adatto per numero di giunti:

24

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Materiale della custodia del connettore:

Metallo

Con giunto:

Adatto per fibra di tipo:

Modalità multi/single

Con campo testo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Con protezione antipolvere:

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza:

350 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

120 mm