AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG59C BNCRG59C CONNETTORE CRIMPARE BNC CAVO RG

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG59C BNCRG59C CONNETTORE CRIMPARE BNC CAVO RG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8436023598095

Codice prodotto

FTEBNCRG59C

Cod. produttore

BNCRG59C

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

A crimpare / A saldare

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

BNCRG59C CONNETTORE CRIMPARE BNC CAVO RG Connettore coassiale