AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS4 AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGGIO CC - AS4

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS4 AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGGIO CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 0

  • Collegamento - Connettore F

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Divisori e derivatori TV-SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8436018440422

Codice prodotto

FTEAS4

Cod. produttore

AS4

Produttore

FTE

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

0

Collegamento:

Connettore F

Numero di uscite:

4

Max perdita di inserzione:

11.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad quattro uscite con attenuazione tipica di 8 dB.Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità