FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP107-5G AMP107-5G AMP. PALO 2 IN. LOG/UHF G.30DB - AMP107-5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 2
Modello - Amplificatore larga banda
Alimentatore - Incluso
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055271136530
Codice prodotto
FTEAMP107-5G
Cod. produttore
AMP107-5G
Produttore
FTE
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
2
Modello:
Amplificatore larga banda
Alimentatore:
Incluso
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
30 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore da palo serie AMP con 2 ingressi: BIII+UHF / UHF, amplificazione a bande separate con 30 dB di guadagno e 114 dB?V di livello d'uscita. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e dotato di contenitore plastico antipioggia con possibilita di montaggio su barra DIN