AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-120 ALSW48-120 Alim. DIN 48Vcc 120W Serie SW - ALSW48-120

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-120 ALSW48-120 Alim. DIN 48Vcc 120W Serie SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A

  • Tensione di uscira DC 1 - 48...48 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332657

Codice prodotto

FTEALSW48-120

Cod. produttore

ALSW48-120

Produttore

FTE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. corrente di uscita 1:

2.5 A

Tensione di uscira DC 1:

48...48 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

40 mm

Installabile a parete:

no

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

125 mm

Profondità:

113 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno