AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC12-1600 ALMC12-1600 Alim. 12Vcc - 1,67A per MC1S - ALMC12-1600

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALMC12-1600 ALMC12-1600 Alim. 12Vcc - 1,67A per MC1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.67 A

  • Tensione di uscira DC 1 - 12...12 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332466

Codice prodotto

FTEALMC12-1600

Cod. produttore

ALMC12-1600

Produttore

FTE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Max. corrente di uscita 1:

1.67 A

Tensione di uscira DC 1:

12...12 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

20 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Larghezza:

22.5 mm

Installabile a parete:

no

Montaggio diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza:

85 mm

Profondità:

95 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno