FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA2TMTXGO-G A2TMTXGO-G ADATT. 2 FORI MATIX GO GRIGIA - A2TMTXGO-G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Presa coassiale per antenna
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
10 PZ
EAN
8050162330707
Codice prodotto
FTEA2TMTXGO-G
Cod. produttore
A2TMTXGO-G
Produttore
FTE
Utilizzo:
Presa coassiale per antenna
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Raccordi isolati:
no


