AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA1ABE A1ABE ADATT. 1 FORO ABB ELOS

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA1ABE A1ABE ADATT. 1 FORO ABB ELOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Presa coassiale per antenna

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8436023597869

Codice prodotto

FTEA1ABE

Cod. produttore

A1ABE

Produttore

FTE

Utilizzo:

Presa coassiale per antenna

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Raccordi isolati:

no

A1ABE ADATT. 1 FORO ABB ELOS ACCESSORIO DI MONTAGGIO PER ANTENNE