FRONIUS - FNU4.210.143.002 PRIMO GEN24 4.6 PLUS - 4.210.143.002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9007947330574
Codice prodotto
FNU4.210.143.002
Cod. produttore
4.210.143.002
Produttore
FNU
Fronius Primo GEN24 4.6 Plus è un inverter monofase ibrido certificato CEI 0-21 “smart grid” progettato per essere integrato con sistema di accumulo BYD Premium HV. Utilizza un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT ed è integrato da un sistema di protezione contro l’inversione di polarità. Sistema integrato di misurazione corrente residua sul lato AC (RCMU). Varistori di protezione per sovratensioni in classe 2 sul lato DC e in classe 3 sul lato AC. Sistema di misurazione isolamento generatore FV integrato. Sistema di protezione di interfaccia integrato con comando di gestione del DDI che assicura la separazione dell’impianto di produzione dalla rete alternata. Innovativo sistema di ventilazione attiva con regolazione automatica. Doppio inseguitore MPPT con 2 ingressi DC ciascuno. Massimo contributo alla corrente di corto circuito sul lato DC: 33A su MPPT1 / 18A su MPPT2. La massima potenza in ingresso e in uscita dal sistema di accumulo dipende dal modello di batteria BYD Premium HV installata. • Massima corrente di uscita 19,4 A. • Tensione di uscita e alimentazione AC monofase 1 NPE 220/230V con frequenza 50 Hz. • Fattore di potenza : 0.8 / 1 • Distorsione Armonica: < 3,5% • Efficienza Massima: 97,2% • Massima rumorosità 42 dB (A) • Antenna WIFI integrata e 2 interfacce ethernet LAN /TCP. • 6 ingressi digitali + 6 ingressi/uscite digitali. N°2 predisposizioni MODBUS 485 RTU Sunspec / Connessione con Fronius Smart Meter /Fronius Ohmpilot; Due tipologie di backup disponibili: PV POINT Backup con potenza massima erogabile 3000 VA monofase anche senza sistema di accumulo; FULL Backup con potenza massima erogabile monofase pari alla potenza nominale dell’inverter (necessario apposito quadro ENWITECH), disponibile anche senza sistema di accumulo.


