FRONIUS - FNU4.210.057.040 FRONIUS ECO 27.0-3-S WLAN/LAN/SERVER WEB - 4.210.057.040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 27000 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 580...850 V
Corrente di entrata massima in DC - 47.7 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 1
Grado di efficienza europeo - 98 %
Confezione
1 PZ
EAN
9007947188724
Codice prodotto
FNU4.210.057.040
Cod. produttore
4.210.057.040
Produttore
FNU
Potenza nominale in uscita AC:
27000 W
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
580...850 V
Corrente di entrata massima in DC:
47.7 A
Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:
1
Grado di efficienza europeo:
98 %
Con Data Logger:
sì
Con trasformatore:
no
Display:
Standard
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Wireless:
sì
Adatto per il montaggio all'esterno:
sì
Peso:
35.7 kg
Larghezza:
510 mm
Altezza:
725 mm
Profondità:
225 mm


