AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRONIUS - FNU4.210.054.001 FRONIUS SYMO 20.0-3-M LIGHT

FRONIUS
copiacopia
FRONIUS - FNU4.210.054.001 FRONIUS SYMO 20.0-3-M LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 20000 W

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 200...800 V

  • Corrente di entrata massima in DC - 51 A

  • Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale - 2

  • Grado di efficienza europeo - 97.9 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007947119773

Codice prodotto

FNU4.210.054.001

Cod. produttore

4.210.054.001

Produttore

FNU

Potenza nominale in uscita AC:

20000 W

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

200...800 V

Corrente di entrata massima in DC:

51 A

Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:

2

Grado di efficienza europeo:

97.9 %

Con Data Logger:

Con trasformatore:

no

Display:

Standard

Ethernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Wireless:

no

Adatto per il montaggio all'esterno:

Peso:

43.4 kg

Larghezza:

510 mm

Altezza:

725 mm

Profondità:

225 mm

Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21;V1 e CEI 0-16;V1 - FRONIUS modello SYMO 20.0-3-M, VERSIONE LIGHT (senza monitoraggio Datamanager a bordo), per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 3+3 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 420-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente in ingresso lato DC 33 A/27 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 49,5 A/40,5 A, potenza nominale in corrente alternata 20000 W, massima corrente in uscita 31,9 A, tensione di uscita 230/400 V c.a. (280-480V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 2%, grado di efficienza massima 98,1%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 60 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.