FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCC CSG08 CORRIM.30 x1LATO xsca.6028-6048-6008 c/8g - SCC CSG08
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051160893591
Codice prodotto
FRISCC CSG08
Cod. produttore
SCC CSG08
Produttore
FRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
ACCESSORIO PER SCALE D'APPOGGIO 6028N-6048N - CORRIMANO COMPLETO SINGOLO PER n?1 LATO PER SCALA a n?8 gradini REALIZZATO IN PROFILO TONDO 32 mm


