AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA WZ/03 SGAB. INDUS.SCOM. c/PARAP 3g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita - no

  • Numero posizioni di regolazione - 3

  • Altezza - 0.69 m

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160894840

Codice prodotto

FRISCA WZ/03

Cod. produttore

SCA WZ/03

Produttore

FRI

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

no

Numero posizioni di regolazione:

3

Altezza:

0.69 m

A due elementi:

no

Peso:

11 kg

Con piattaforma:

Snodato:

SGABELLO PROFESSIONALE PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA E PARAPETTO RIBALTABILE - GRADINI n? 3 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,25 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,55 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 0,69 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATO DI: GRADINI LARGHI mm200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO, PIATTAFORMA DIMENSIONI mm 410x420, INCLINAZIONE DI SALITA COMODA A 50?, CERNIERA DI SOSTEGNO CAVALLETTO REALIZZATA IN ROBUSTO PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, n?2 RUOTE PER SPOSTAMENTO A CARRIOLA, PARAPETTO RIBALTABILE ALTO mt 0,69 CON AGGANCIO RAPIDO