AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/05 SSCALA CAVAL. PRO VETR c/PIAT-PARA-VASCH 5g - SCA V026/05

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/05 SSCALA CAVAL. PRO VETR c/PIAT-PARA-VASCH 5g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761024

Codice prodotto

FRISCA V026/05

Cod. produttore

SCA V026/05

Produttore

FRI

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN ALLUMINIO - GRADINI n? 5 - LUNGHEZZA mt 2,00 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,16 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO ZINCATO, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x28 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO DIMENSIONI mm 260x290 AD APERTURA AUTOMATICA