FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V016/10 SCALA CAVAL. PRO VETR c/VASCH.-BARRE 10g - SCA V016/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza - 2.52...2.52 m
Lunghezza compatta (non esteso) - 2.52 m
Numero di pioli - 10
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760911
Codice prodotto
FRISCA V016/10
Cod. produttore
SCA V016/10
Produttore
FRI
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza:
2.52...2.52 m
Lunghezza compatta (non esteso):
2.52 m
Numero di pioli:
10
Larghezza:
0.56 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con stabilizzatore:
no
Con fune:
no
Con ruote:
no
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione nominale DC:
1500 V
Secondo EN 50528:
sì
Con adattatore di supporto per palo:
no