FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V015/12 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/BARRE 2x12g - SCA V015/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza - 3...3 m
Lunghezza compatta (non esteso) - 3 m
Numero di pioli - 12
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760966
Codice prodotto
FRISCA V015/12
Cod. produttore
SCA V015/12
Produttore
FRI
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza:
3...3 m
Lunghezza compatta (non esteso):
3 m
Numero di pioli:
12
Larghezza:
0.64 mm
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con stabilizzatore:
no
Con fune:
no
Altezza piattaforma:
2.78 mm
Con ruote:
no
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione nominale DC:
1500 V
Secondo EN 50528:
sì
Con adattatore di supporto per palo:
no


