FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA BZ/04 PIATTAFORMA PRO. REGOLABILE TRASF. 3+2g - SCA BZ/04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piattaforma di lavoro
Capacità di carico max. - 150 kg
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765190
Codice prodotto
FRISCA BZ/04
Cod. produttore
SCA BZ/04
Produttore
FRI
Modello:
Piattaforma di lavoro
Capacità di carico max.:
150 kg
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
PIATTAFORMA PROFESSIONALE IN ALLUMINO A DOPPIA SALITA A PIOLI PIEGHEVOLE AD ALTEZZA VARIABILE CON SFILO TELESCOPICO - PIOLI n?2x3+2 - ALTEZZA PIATTAFORMA REGOLABIE da mt 0,75 a mt 0,99 - DIMENSIONI PIATTAFORMA mm 1250x510 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: PIOLI ESTERNI IN PROFILO ESTRUSO RINFOZATO mm30X30 CON SALDATURA SUPER RESISTENTE SU SPESSORI MAGGIORATI 4 mm E PIOLI INTERNI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, DISPOSITIVO ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO RIVESTITO IN NYLON, TAPPI DI PROTEZIONE GRADINI REALIZZATI A DOPPIO INCASTRO ANTI-DISTACCO, CERNIERA A POSIZIONAMENTO RAPIDO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE CON PROTEZIONI ANTI-ACQUA E ANTI-POLVERE, PIATTAFORMA CON SUPERFICIE IN LEGNO TRATTATO IN RESINA SU DUE LATI IMPERMEABILE ANTI-MACCHIA CON ANTI-SCIVOLO A RILIEVO EFFICACIE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA



