AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA BC/03R PIATTAF DOMEST. lu0,92 m0,91

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA BC/03R PIATTAF DOMEST. lu0,92 m0,91

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piattaforma di lavoro

  • Capacità di carico max. - 150 kg

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160894758

Codice prodotto

FRISCA BC/03R

Cod. produttore

SCA BC/03R

Produttore

FRI

Modello:

Piattaforma di lavoro

Capacità di carico max.:

150 kg

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

PIATTAFORMA AD USO HOBBISTICO IN ALLUMINO A DOPPIA SALITA A GRADINO PIEGHEVOLE AD ALTEZZA VARIABILE CON SFILO TELESCOPICO - GRADINI n?2x3 - ALTEZZA PIATTAFORMA REGOLABIE da mt 0,62 a mt 0,91 - DIMENSIONI PIATTAFORMA mm 930x300 - CONFORME A NORMAITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm. 40, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO, CERNIERE IN ACCIIAO VENRICIATO CON BLOCCO AUTOMATICO