FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA AV80/18 SCALA INDU. ALTEZZA-INCLI VARIABIL la80 18g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala da appoggio
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 18
Larghezza - 0.8 mm
Lunghezza compatta (non esteso) - 5.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8052049767040
Codice prodotto
FRISCA AV80/18
Cod. produttore
SCA AV80/18
Produttore
FRI
Modello:
Scala da appoggio
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
18
Larghezza:
0.8 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
5.8 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
250 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
120 kg
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
5.27 mm