FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7780/09 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la80 9g - SCA 7780/09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.32...2.32 m
Numero di pioli - 9
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764261
Codice prodotto
FRISCA 7780/09
Cod. produttore
SCA 7780/09
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.32...2.32 m
Numero di pioli:
9
Larghezza:
1.2 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
73 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
2.03 mm


