FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/08 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 8g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.14...2.14 m
Numero di pioli - 8
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764124
Codice prodotto
FRISCA 7760/08
Cod. produttore
SCA 7760/08
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.14...2.14 m
Numero di pioli:
8
Larghezza:
1.2 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
59 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.8 mm