AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7199/07 SCALA INDU. PALCH. EN c/PONT la60 2x7g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7199/07 SCALA INDU. PALCH. EN c/PONT la60 2x7g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.07...3.07 m

  • Numero di pioli - 7

  • Larghezza - 1.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049763929

Codice prodotto

FRISCA 7199/07

Cod. produttore

SCA 7199/07

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.07...3.07 m

Numero di pioli:

7

Larghezza:

1.1 mm

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

200 kg

Con piattaforma:

Peso:

62 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

1.58 mm

SCALA INDUSTRIALE ANTI-RIBALTAMENTO A DOPPIA SALITA CON PIATTAFORMA A PONTE E PARAPETTO REGOLAMENTARE, FERMAPIEDE, DOPPIO CORRIMANO E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?3 - ALTEZZA PIATATFORMA mt 0,68 - INGOMBRO BASE mt 3,07x1,10 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x800, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI E PER ENTRAMBE LE SALITE REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, , n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE