FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/21 SCA APPO. PRO la52 SEMPLICE c/BAS 21g EN - SCA 680N/21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala da appoggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 6.12...6.12 m
Numero di pioli - 21
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762519
Codice prodotto
FRISCA 680N/21
Cod. produttore
SCA 680N/21
Produttore
FRI
Modello:
Scala da appoggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
6.12...6.12 m
Numero di pioli:
21
Larghezza:
1.2 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
6.12 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
18.5 kg
Con ruote:
no


