AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083A/04 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV ANTIR 4g - SCA 6083A/04

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083A/04 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV ANTIR 4g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.15...2.15 m

  • Numero di pioli - 4

  • Larghezza - 0.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049768177

Codice prodotto

FRISCA 6083A/04

Cod. produttore

SCA 6083A/04

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.15...2.15 m

Numero di pioli:

4

Larghezza:

0.9 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

2.15 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

25 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

0.94 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?5 - LUNGHEZZA mt 2,40 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,17 - VERSIONE CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO SENZA STAFFE LATERALI DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO