AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/08 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 8g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/08 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 8g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.15...3.15 m

  • Numero di pioli - 8

  • Larghezza - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761765

Codice prodotto

FRISCA 6083/08

Cod. produttore

SCA 6083/08

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.15...3.15 m

Numero di pioli:

8

Larghezza:

1 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

3.15 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

34 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

1.86 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?8 - LUNGHEZZA mt 3,15 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,86 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.