AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026/09 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 9g - SCA 6026/09

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.89...2.89 m

  • Numero di pioli - 9

  • Larghezza - 0.64 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160896523

Codice prodotto

FRISCA 6026/09

Cod. produttore

SCA 6026/09

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.89...2.89 m

Numero di pioli:

9

Larghezza:

0.64 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

2.89 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

11.6 kg

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

2.08 mm

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO - GRADINI n? 9 - LUNGHEZZA mt 2,89 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 2,08 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITIAI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x28 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO DIMENSIONI mm 260x290 AD APERTURA AUTOMATICA