AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6024N/07 SCALA CAVAL. HOBBI c/PARA-PIAT ALLU. 7g - SCA 6024N/07

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6024N/07 SCALA CAVAL. HOBBI c/PARA-PIAT ALLU. 7g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.24...2.24 m

  • Numero di pioli - 7

  • Larghezza - 0.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760201

Codice prodotto

FRISCA 6024N/07

Cod. produttore

SCA 6024N/07

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.24...2.24 m

Numero di pioli:

7

Larghezza:

0.5 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

2.24 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

5.4 kg

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

1.5 mm

SCALA AD USO HOBBISTICO A CAVALLETTO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN ALLUMINIO A GRADINO LARGO ANODIZZATA - GRADINI n?7 - LUNGHEZZA mt 2,24 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,50 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI MONTANTI CON RIVETTATURA, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 250x260, BASE ANTI-URTO RINFORZATA CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, CAVALLETTO DI SOSTEGNO ANTI-URTO RINFORZATO CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-DIVARICAMENTO REALIZZATO CON CAVO D'ACCIAIO ZINCATO, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61