FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6017/03 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. NYLON 3g - SCA 6017/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - no
Altezza - 0.72 m
A due elementi - sì
Con piattaforma - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760294
Codice prodotto
FRISCA 6017/03
Cod. produttore
SCA 6017/03
Produttore
FRI
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
no
Altezza:
0.72 m
A due elementi:
sì
Con piattaforma:
sì
Sgabello professionale 6017. Pieghevole con piattaforma in nylon rinforzato. Sgabello pieghevole con piattaforma in nylon. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm 80 x 23. Piattaforma in Nylon da mm 260 x 290 con biella di sicurezza anti-chiusura. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Pratico e funzionale appositamente studiato per la gestione delle scaffalature all’interno di magazzini industriali.


