FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 5048N/12 SCALA APPO. PRO 3pz MANUAL c/BAS 12+12+12g - SCA 5048N/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.64...8.94 m
Numero di pioli - 36
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762182
Codice prodotto
FRISCA 5048N/12
Cod. produttore
SCA 5048N/12
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.64...8.94 m
Numero di pioli:
36
Larghezza:
1.2 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.64 m
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
32.6 kg
Con ruote:
sì


