FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 MP4 MODULO PARTEN. sca.h3,58m gab.h1,26m SMONT - SCA 4047 MP4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Carico max. - 150 kg
Lunghezza - 3.58...3.58 mm
Larghezza - 0.52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160892600
Codice prodotto
FRISCA 4047 MP4
Cod. produttore
SCA 4047 MP4
Produttore
FRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Carico max.:
150 kg
Lunghezza:
3.58...3.58 mm
Larghezza:
0.52 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
MODULO DI PARTENZA COMPLETO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - LUNGHEZZA mt 3,58


