AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 MP2 MODULO PARTEN. sca.h3,02m gab.h0,70m SMONT - SCA 4047 MP2

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 MP2 MODULO PARTEN. sca.h3,02m gab.h0,70m SMONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Carico max. - 150 kg

  • Lunghezza - 3.02...3.02 mm

  • Larghezza - 0.52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160892624

Codice prodotto

FRISCA 4047 MP2

Cod. produttore

SCA 4047 MP2

Produttore

FRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Carico max.:

150 kg

Lunghezza:

3.02...3.02 mm

Larghezza:

0.52 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

MODULO DI PARTENZA COMPLETO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - LUNGHEZZA mt 3,02