FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3040/04 SCALA MULT. HOBBI SNODABILE TRASF. 3x4g - SCA 3040/04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.6...4.6 m
Numero di pioli - 16
Larghezza - 0.71 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760058
Codice prodotto
FRISCA 3040/04
Cod. produttore
SCA 3040/04
Produttore
FRI
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.6...4.6 m
Numero di pioli:
16
Larghezza:
0.71 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
1.23 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
14 kg
Con ruote:
no


