AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1990/04 SGABELLO PRO FISSO SALDATO MODULAR 4g - SCA 1990/04

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1990/04 SGABELLO PRO FISSO SALDATO MODULAR 4g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita - no

  • Numero posizioni di regolazione - 4

  • Altezza - 0.92 m

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761956

Codice prodotto

FRISCA 1990/04

Cod. produttore

SCA 1990/04

Produttore

FRI

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

no

Numero posizioni di regolazione:

4

Altezza:

0.92 m

A due elementi:

no

Peso:

12 kg

Con piattaforma:

Snodato:

no

SGABELLO PROFESSIONALE FISSO SALDATO - GRADINI n?4 - LARGHEZZA mt 0,50 - LUNGHEZZA BASE mt 1,00 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 QUANDO PROVVISTO DI n?4 PIASTRE DI BASE art. SCC 1990PDA DOTATO DI: RIPIANO TERMINALE DIMENSIONI mm. 400x500, GRADINI LARGHI PROFONDI mm 200 CON SUPERFICIE IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-SCIVOLO