AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1969S/08 SCALA AGRICOLA PRO 3PIEDI senza/PUNTA 8g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala snodabile

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.42...2.42 m

  • Numero di pioli - 8

  • Larghezza - 0.89 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761499

Codice prodotto

FRISCA 1969S/08

Cod. produttore

SCA 1969S/08

Produttore

FRI

Modello:

Scala snodabile

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.42...2.42 m

Numero di pioli:

8

Larghezza:

0.89 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

2.42 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Peso:

11.4 kg

Con ruote:

no

SCALA PROFESSIONALE AGRICOLA CONICA TREPPIEDI A GRADINO LARGO CON PUNTA TAGLIATA E PUNTALE DI SOSTEGNO PER TERRENI MORBIDI - GRADINI n?8 - LUNGHEZZA mt 2,42 - ALTEZZA VERTICALE DI INGOMBRO IN USO mt 2,27 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA E NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE