FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1959N/20 SCALA APPO. PRO 3pz ARGANO c/BAS 20+20+20g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762373
Codice prodotto
FRISCA 1959N/20
Cod. produttore
SCA 1959N/20
Produttore
FRI
SCALA PROFESSIONALE A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE - PIOLI n?20+20+20 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 15,41 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 5,88 - CONFORME A NORMA ITALIANA UNI10401 RICHIEDE L'USO DI ROMPITRATTA OBBLIGATORIO ACQISTABILE SU RICHIESTA - DOTATADI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO CON FRIZIONE ED ESTENSIONE SIMULTANEA DI TUTTI I TRONCHI A DOPPIA CARRUCOLA SENZA SFORZO, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA CON SFILO TELESCOPICO RICHIUDIBILE PER IL TRASPORTO, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFOZATI ALETTATI