FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-02R PO.FE.PR160x80 c/1PIA-STA-BAS.RIG EN m3,54 - POKER-HD-02R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 2.53 m
Larghezza - 0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160899784
Codice prodotto
FRIPOKER-HD-02R
Cod. produttore
POKER-HD-02R
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
2.53 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza massima totale:
3.54 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 3,54 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI,n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


