AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA EN m1,93 - POKER-HD-01

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA EN m1,93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 0.92 m

  • Larghezza - 0.8 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049764483

Codice prodotto

FRIPOKER-HD-01

Cod. produttore

POKER-HD-01

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

0.92 m

Larghezza:

0.8 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1.6 mm

Altezza massima totale:

1.93 m

Con protezione contro il ribaltamento:

no

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 1,93 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE STANDARD IN DUE PEZZI, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO