AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-02R PO.FE.PR160x80 c/1PIA-STA-BAS.RIG DL m3,54 - POKER-02R

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-02R PO.FE.PR160x80 c/1PIA-STA-BAS.RIG DL m3,54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 2.53 m

  • Larghezza - 0.8 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160899821

Codice prodotto

FRIPOKER-02R

Cod. produttore

POKER-02R

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

2.53 m

Larghezza:

0.8 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1.6 mm

Altezza massima totale:

3.54 m

Con protezione contro il ribaltamento:

no

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 3,54 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO