FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPINDOOR MINI PONT.FER. 160x67 c/1PIAN m02,44 - PINDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 1.41 m
Larghezza - 0.67 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764438
Codice prodotto
FRIPINDOOR
Cod. produttore
PINDOOR
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
1.41 m
Larghezza:
0.67 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza massima totale:
2.44 m
Con protezione contro il ribaltamento:
no
MINI PONTEGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PROFESSIONALE ALTO mt 2,44 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,67x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI CON PROLUNGA, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE