FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-06 PONT.FER.PRO 180x100 c/4PIA-STA EN m08,98 - ORIO-HD-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 7.97 m
Larghezza - 1 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764636
Codice prodotto
FRIORIO-HD-06
Cod. produttore
ORIO-HD-06
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
7.97 m
Larghezza:
1 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.8 mm
Altezza massima totale:
8.98 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 8,98 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,00x1,80 DOTATO DI: n?4 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?6 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


