AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-HD-06 PONT.FER.PRO 200x120 c/3PIA-STA EN m07,65

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-HD-06 PONT.FER.PRO 200x120 c/3PIA-STA EN m07,65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 6.6 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza massima totale - 7.65 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049764773

Codice prodotto

FRIEXP-HD-06

Cod. produttore

EXP-HD-06

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

6.6 m

Arrotolabile / Con ruote:

Materiale:

Acciaio

Altezza massima totale:

7.65 m

Ponteggio professionale Export HD. Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapettiintermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Configurazione accessoriata del trabattello EXPORT del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali. EXPORT HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi richiesti dalla certificazione europea UNI EN 1004 per un uso non ancorato fino adun’altezza di lavoro di mt. 13,40. Queste caratteristiche fanno dell’EXPORT HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ne permettono l’adattamento ad ogni esigenza e ne motivano il largo utilizzo.