FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-3001-12 PONT.FER.PRO c/7PIA-STA-SCA EN m14,85 - EXP-3001-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 13.8 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Acciaio
Altezza massima totale - 14.85 m
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764889
Codice prodotto
FRIEXP-3001-12
Cod. produttore
EXP-3001-12
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
13.8 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Acciaio
Altezza massima totale:
14.85 m
Ponteggio professionale Export 3001. Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficaceadattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Fornito con scale interne di risalita in alluminio atte a facilitare movimentazioni di piccoli carichi manuali. Tutte le configurazioni prevedono la partenza con scala a pioli in due tronchi a sfilo e relativo pianetto di base per appoggio scala. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Ulteriore evoluzione della famiglia EXPORT prende forma nella sua versione più completa. EXPORT 3001 mantiene tutte le caratteristiche già presenti nell’EXPORT HD, che ne fanno il trabattello per eccellenza in robustezza, stabilità e sicurezza. EXPORT 3001 aggiunge alle configurazioni precedenti, un numero maggiore di piani lavoro, completi dei rispettivi parapetti, collegati tra loro con comode scale interne di servizio in alluminio.


