FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-3001-11 PONT.FER.PRO c/6PIAN-STA-SC EN m13,65 - EXP-3001-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 12.6 m
Larghezza - 1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049766135
Codice prodotto
FRIEXP-3001-11
Cod. produttore
EXP-3001-11
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
12.6 m
Larghezza:
1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 mm
Altezza massima totale:
13.65 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 12,45 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 DOTATO DI: n?6 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?10 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?5 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO