AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-13 PONT.FER.PRO 200x120 c/1PIA-STA DL m16,05 - EXP-13

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-13 PONT.FER.PRO 200x120 c/1PIA-STA DL m16,05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 15 m

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049764728

Codice prodotto

FRIEXP-13

Cod. produttore

EXP-13

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

15 m

Larghezza:

1.2 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 mm

Altezza massima totale:

16.05 m

Con protezione contro il ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 16,05 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO