FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-08SSP PON.FER.PRO 200x120 m10,05 s/PIA-STA-LIV - EXP-08SSP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 9 m
Larghezza - 1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160899159
Codice prodotto
FRIEXP-08SSP
Cod. produttore
EXP-08SSP
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
9 m
Larghezza:
1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 mm
Altezza massima totale:
10.05 m
Con protezione contro il ribaltamento:
no
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 10,05 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 - VERSIONE SOLO STRUTTURA SENZA PIANI LAVORO, SENZA FERMAPIEDE, SENZA PARAPETTI, SENZA STAFFE STABILIZZATRICI