FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-06 PONT.FER.PRO 200x120 c/1PIA-STA DL m07,65 - EXP-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6.6 m
Larghezza - 1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764650
Codice prodotto
FRIEXP-06
Cod. produttore
EXP-06
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
6.6 m
Larghezza:
1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 mm
Altezza massima totale:
7.65 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 7,65 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO


