FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHDP-3 GT PONT.AL.PR.PIE160x80 c/2PIA-STA-GT EN m5,01 - EUR XHDP-3 GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 3.84 m
Larghezza - 0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895397
Codice prodotto
FRIEUR XHDP-3 GT
Cod. produttore
EUR XHDP-3 GT
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
3.84 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza massima totale:
5.01 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì


