AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-5 PONT.AL.PR. 160x80 c/3PIA-STA EN m7,01

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-5 PONT.AL.PR. 160x80 c/3PIA-STA EN m7,01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 5.84 m

  • Larghezza - 0.8 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160895120

Codice prodotto

FRIEUR XHD-5

Cod. produttore

EUR XHD-5

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

5.84 m

Larghezza:

0.8 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.6 mm

Altezza massima totale:

7.01 m

Con protezione contro il ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 7,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE, nn?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI TELESCOPICHE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO